Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE IONSELEKTIV KOMB. CL 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285130350
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285130350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISE-Elektrode
Ionenselektive Einstabmesskette
Ionenselektive Elektrode
pH-Einstabmesskette
Ionenselektive Einstabmesskette Cl 60 mit Steckkopf für die Best. von Chloridionen, Festkörperelektrode, Temp.bereich: 0...+80°C, pH-Bereich: 2...12, Messber.: 2...35000 mg/l
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckkopf
Größter messbarer pH-Wert:
12
Produkttyp:
Cl 60
Kleinster messbarer pH-Wert:
2
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,22 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ionenselektive elektrode, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.152,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,44*
€ 1.477,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,04*
€ 1.467,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,73*
€ 1.424,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,80*
€ 1.396,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,73*
€ 1.371,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.