Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKER-KABELKOMBINATION 9907/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285124716
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285124716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
Stecker-Kabelkombination 9907/21. Elektrodenstecker, 1 m zweiadriges Kabel bis 80 °C, 2 x 4-mm-Bananenstecker, für Widerstandsthermometer und 2-Pol-LF-Zellen ohne Temperatursensor (und zum Platinieren dieser LF-Zellen)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,06 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.