Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE PH GLAS 9501/85 KABEL-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285114859
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285114859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaselektrode
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
pH-Glaselektrode mit Festkabel und freiem Ende 9501/85. Glasschaft, Flanschkappe, 5 m Festkabel, Ag/AgCl-Ableitung, Kugelmembran, H-Glas, Nullpunkt pH = 7,0, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 0...+135 °C, 0...14 pH
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Kleinster messbarer pH-Wert:
0
Größter messbarer pH-Wert:
14
Länge:
120 mm
Produkttyp:
9501/85
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,431 kg
Nettogewicht:
0,431 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 186,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.