Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE PH PROCESSLINE PL 82-325PHT VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285113670
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285113670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ProcessLine-Einstabmesskette PL 82-325pHT VP mit Schraubsteckkopf, Wartungsarme pH-Einstabmesskette mit Pt 100, Glasschaft, Silamid®-Ableitung, 2 Loch-Diaphragmen, DuraLid Bezugssystem, Kugelmembran, H-Glas, VP-Schraubsteckkopf, Länge 325 mm, 12 mm Ø, 0..
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Silamid ®
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Kleinster messbarer pH-Wert:
0
Größter messbarer pH-Wert:
14
Produkttyp:
PL 82-325pHT VP
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,29 kg
Nettogewicht:
0,29 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,80*
€ 554,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,39*
€ 549,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,21*
€ 511,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,83*
€ 499,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,63*
€ 470,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.