Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE PH KOMB. AQUALINE 70 PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285113049
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285113049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
AquaLine-Elektrode für die Wasserwirtschaft, wartungsarm, mit Schraubsteckkopf AquaLine 70 pH. pH-Einstabmesskette, Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Gel-Elektrolyt, Silamid®-Ableitung, Kegelmembran, A-Glas, Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+80 °C, 2.
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Silamid ®
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Größter messbarer pH-Wert:
13
Kleinster messbarer pH-Wert:
2
Länge:
120 mm
Produkttyp:
70 pH
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,107 kg
Nettogewicht:
0,107 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 137,21*
€ 171,51*
Frei Haus
ab € 130,26*
€ 179,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 137,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.