Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE PH KOMBINATION S 9180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285112406
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285112406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Einstabmessketten mit Schraubsteckkopf S 9180. Glasschaft, Schliff-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Ag/AgCl-Ableitung, Nachfüllstutzen, Kugelmembran, S-Glas, Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, +10...+135 °C, 2...14 pH
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Größter messbarer pH-Wert:
14
Kleinster messbarer pH-Wert:
2
Länge:
120 mm
Produkttyp:
S 9180
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,226 kg
Nettogewicht:
0,226 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,35*
€ 574,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,27*
€ 569,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,20*
€ 530,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,55*
€ 517,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,25*
€ 489,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.