Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopLine 23 pH Einstabmsskette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285111140
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285111140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
TopLine Einstabmesskette, PEEK-Schaft, Faserdochtloch-Diaphragma, Duralid-Elektrolyt mit LoopRef-System, Zylindermembran, A-Glas, 1 m Festkabel mit DIN-Stecker, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,125 kg
Nettogewicht:
0,125 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.