Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE PH KOMB. H 8281 HD 100°C 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285111015
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285111015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Einstabmesskette mit Schraubsteckkopf H 8281 HD, Wartungsarm, Glasschaft, KPG-Ringspalt-Diaphragma, Referid®-Elektrolyt, Silamid®-Ableitung, Kalottenmembran, H-Glas, Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 2...13 pH
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Silamid ®
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Kleinster messbarer pH-Wert:
1
Größter messbarer pH-Wert:
13
Länge:
120 mm
Produkttyp:
H 8281 HD
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,109 kg
Nettogewicht:
0,109 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 261,03* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,49*
€ 382,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,66*
€ 372,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.