Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE PH KOMB. H 61 100°C 170MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285100207
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285100207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Einstabmesskette mit Steckkopf H 61, Glasschaft, Pt-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, H-Glas, Länge 170 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C, 0...14 pH
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Silamid ®
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Diaphragma Ausführung:
Platin
Kleinster messbarer pH-Wert:
0
Größter messbarer pH-Wert:
14
Produkttyp:
H 61
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Länge:
170 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,13 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 252,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,83*
€ 369,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,72*
€ 356,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,68*
€ 329,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.