Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE PH KOMBINATION N 64 170MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-285100059
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285100059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Einstabmesskette mit Steckkopf N 64, Glasschaft, Schliff-Diaphragma, Elektrolyt KCl 3 mol/l, Silamid®-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, Länge 170 mm, 12 mm Ø, -5...+100 °C, 0...14 pH
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Silamid ®
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Kleinster messbarer pH-Wert:
0
Größter messbarer pH-Wert:
14
Produkttyp:
N 64
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Länge:
170 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,13 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,54*
€ 341,47*
Lager 340
Frei Haus
ab € 294,26*
€ 349,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,28*
€ 415,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,03*
€ 412,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,39*
€ 378,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,09*
€ 366,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 294,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.