Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD100, 3in1 Photometer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-278010_78
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     278010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer
Chlor, pH und Cyanursäure Tabletten (OTZ) Präzise Wasserkontrolle mit bewährtem und kompaktem Mess-System Das Lovibond ®  MD100 3in1 Photometer ist ein Multi-Parameter-Messgerät für die schnelle und einfache Analyse der Wasserqualität. Testen Sie Chlor, pH-Wert und Cyanursäure mit Lovibond ® -Reagenztabletten.   Das MD100 wird betriebsbereit mit allen für die Tests benötigten Reagenzien und Zubhör ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,34 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungshöhe:
0,08 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,1914 kg
Nettogewicht:
1,1914 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 622,94*
€ 741,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 618,64*
€ 736,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 617,02*
€ 734,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 597,23*
€ 710,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 534,34*
€ 635,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.