Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme mit AP96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2760
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipetten-Spitze, nicht klassifizier...
Pipettenspitze
Automatisierungsspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme mit AP96 Spenderkopf Volumen (metrisch): 50 μ l Gefiltert: Gefiltert Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Zertifizierung/Konformität: ISO 9001 und ISO 13485 Reinigungsnachweise: Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin Format: Gestell Spitzenform: Extra lang Verpackung: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton Menge: 4800 Spitzen Zur Verwendung mit (Geräte): Universal-Pipette Produktlinie: Beckman™ Produktlinie: Beckman Fit for Purpose: Sterile Unit Size: Case of 4800
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Konfektionierung:
Box
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
9,05 kg
Verpackungsvolumen:
0,04 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16608*
  
Preis gilt ab 2.400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4800 Stück
€ 0,18608*
€ 0,22144
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,17608*
€ 0,20954
pro Stück
ab 2400000 Stück
€ 0,16608*
€ 0,19764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.