Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckeldosen aus PS, 47 mm Ø, 50 mm hoch, 10 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-26982
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-6982
EAN/GTIN:
     4058072008369
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
Schraubdeckeldosen
Schraubdeckeldosen aus Polystyrol für die übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen oder pulverförmigen Medien. Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +75°C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
47 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Polystyrol (PS)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.