Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Edge™ 96-Well-Mikrotiterplatte, unbehandelt, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-267578
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     267578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Nunc™ Edge™ 96-Well-Mikrotiterplatte, unbehandelt, mit flachem Boden Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Deckel: Mit Deckel Kulturfläche: 0,35 cm<sup>2</sup>/Well Array: 8 x 12 Verpackung: 10 Packungen, 160 Kartons Produktlinie: Nunc&trade; Produkttyp: Mikrotiterplatte Ausführung des Rahmens: Niedrige Elektroendosmose Volumen (metrisch) Well: 400 &mu;l Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: Flach Umweltfreundliche Eigenschaften: Weniger Abfall, weniger Ressourcen erforderlich Anzahl pro Karton: 160 Anzahl pro Packung: 10 Menge: 160 St./Karton Unit Size: Case of 160
Weitere Informationen:
Bodenform:
flach
Farbe:
Transparent
Sterilität:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
10,920 kg
Verpackungsvolumen:
0,047 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, MultiWell Gewebekulturplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71069*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 2,04069*
€ 2,42842
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,98069*
€ 2,35702
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,97069*
€ 2,34512
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 1,71069*
€ 2,03572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.