Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96 Well Edge Plate, Non-Treated Surface, No Lid, Non-Sterile, Pack of 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-267576
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     267576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
96 Well Edge Plate, Non-Treated Surface, No Lid, Non-Sterile, Pack of 1 Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Deckel: Ohne Deckel Kulturfläche: 0,35 cm<sup>2</sup>/Well Array: 8 x 12 Verpackung: 1 St./Packung; 50 St./Karton Produktlinie: Nunc&trade; Produkttyp: Mikrotiterplatte Ausführung des Rahmens: Niedrige Elektroendosmose Volumen (metrisch) Well: 400 &mu;l Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: Flach Umweltfreundliche Eigenschaften: Weniger Abfall, weniger Ressourcen erforderlich Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 1 Menge: 50 St./Karton Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
Bodenform:
flach
Farbe:
Transparent
Sterilität:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
3,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,018 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, MultiWell Gewebekulturplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7806*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1906*
€ 2,60681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1706*
€ 2,58301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0806*
€ 2,47591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0406*
€ 2,42831
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,7806*
€ 2,11891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.