Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96-Well-Platte, unbehandelte Oberfläche, 25/Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-266120
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     266120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
96-Well-Platte, unbehandelte Oberfläche, 25/Packung Barcode: Kundenspezifische Barcodierung erhältlich Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Deckel: Mit Deckel Beschreibung: 96F-Well-Platte, unbehandelt, transparent, mit Deckel, steril (25/Packung, 100/Karton) Array: 8 x 12 Verpackung: 25/Packung, 100/Karton Produktlinie: Nunc™ Produkttyp: Mikrotiterplatte Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: Flach Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 25 Menge: 100 St./Karton Unit Size: Case of 100
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Bodenform:
flach
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polystyrol (PS)
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,940 kg
Verpackungsvolumen:
0,031 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, MicroWell Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5092*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,9892*
€ 3,55715
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9592*
€ 3,52145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8992*
€ 3,45005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,8692*
€ 3,41435
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,5092*
€ 2,98595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.