Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ OmniTray™ Einwellplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-264728
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     264728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterial (sonstiges, nich...
Nunc™ OmniTray™ Einwellplatte Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Verschlussfarbe: Durchsichtig Verschluss inklusive: Inklusive Verschluss Verschlussmaterial: Polystyrol Bodenform: Rechteckig Form: Rechteckig Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Typ: Single-Well-Platte Wellanzahl: 1 Kanten: Mikrotiterplattengröße mit 2 gekerbten Ecken Enthält: Deckel Anzahl pro Karton: 90 Anzahl pro Packung: 10 Unit Size: Case of 90
Weitere Informationen:
nutzbares Volumen:
35 ml ml
Farbe:
Transparent
Sterilität:
Ja
Bodenform:
flach
Nennvolumen:
0,09 l
Material:
Polystyrol (PS)
Länge:
127,76 mm
Breite:
85,47 mm
Höhe:
32 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
4,850 kg
Verpackungsvolumen:
0,043 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06745*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 4,76745*
€ 5,67327
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,72745*
€ 5,62567
pro Stück
ab 450 Stück
€ 4,65745*
€ 5,54237
pro Stück
ab 900 Stück
€ 4,59745*
€ 5,47097
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 4,06745*
€ 4,84027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.