Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit rundem Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-262146
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     262146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Nunc™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit rundem Boden Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Format: Standard Deckel: Ohne Deckel Array: 8 x 12 Verpackung: 135 Packungen Produktlinie: Nunc™ Produkttyp: Mikrotiterplatte Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: U Anzahl pro Karton: 135 Anzahl pro Packung: 135 Unit Size: Case of 135
Weitere Informationen:
Bodenform:
rund
Farbe:
Transparent
Sterilität:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
5,650 kg
Verpackungsvolumen:
0,025 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, MultiWell Gewebekulturplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19393*
  
Preis gilt ab 67.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 135 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 135 Stück
€ 1,44393*
€ 1,71828
pro Stück
ab 270 Stück
€ 1,43393*
€ 1,70638
pro Stück
ab 675 Stück
€ 1,39393*
€ 1,65878
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 1,37393*
€ 1,63498
pro Stück
ab 67500 Stück
€ 1,19393*
€ 1,42078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.