Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Gasverteilungsrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-258561007
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     258561007
EAN/GTIN:
     4032051036680
Suchbegriffe:
Gas-Einleitrohr
Gaseinleitungsrohr
Gasverteilungsrohr
gaseinleitungsrohr
DURAN® Gasverteilungsrohr, gerade montierter Filternapf, Ø 11 mm, Porosität 1 Bei Gasfiltrationen bzw. -reinigungen werden Gaswaschflaschen benötigt, die aus einem Gaseinleitrohr, einer geeigneten Flasche sowie einer Gasaustrittsöffnung bestehen. In diesem Versuchaufbau wird das Gas gezwungen durch eine Flüssigkeit zu strömen bevor es freigesetzt wird. Das Gasverteilrohr wird hierzu in die Flüssigkeit getaucht, das Gas störmt durch diese hindurch und Verunreinigungen des Gases werden in der Flüssigkeit gebunden. Das Gas wird sozusagen gereinigt bzw. gewaschen. Durch eine Filterplatte im Gaseinleitrohr werden möglichst kleine Luftblasen erzeugt, die so eine möglichst große Kontaktfläche bilden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch eingebauten Glasfilter wird der eingeleitete Gasstrom in kleine Blasen geteilt Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Reaktionen zwischen Gasen und Flüssigkeiten, Reinigung von Gasgemischen, Filtrieren, Ausführung mit seitlich oder gerade montiertem Filternapf verfügbar.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Durchmesser:
9 mm
Porengröße:
0
Verpackungsvolumen:
0,001367m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,043 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Ursprungsland:
Ungarn

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Filterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 38,08*
€ 50,00*
1
€ 14,90*
ab € 40,33*
€ 52,61*
Lager 340
5
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 55,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,12* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 279,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.