| |
|
| Artikel-Nr.: 340-258560208 Herst.-Nr.: 258560208 EAN/GTIN: 4032051036673 |
| |
|
| | |
| DURAN® Gasverteilungsrohr, seitlich montierter Filternapf, Ø 6 mm, Porosität 2 Bei Gasfiltrationen bzw. -reinigungen werden Gaswaschflaschen benötigt, die aus einem Gaseinleitrohr, einer geeigneten Flasche sowie einer Gasaustrittsöffnung bestehen. In diesem Versuchaufbau wird das Gas gezwungen durch eine Flüssigkeit zu strömen bevor es freigesetzt wird. Das Gasverteilrohr wird hierzu in die Flüssigkeit getaucht, das Gas störmt durch diese hindurch und Verunreinigungen des Gases werden in der Flüssigkeit gebunden. Das Gas wird sozusagen gereinigt bzw. gewaschen. Durch eine Filterplatte im Gaseinleitrohr werden möglichst kleine Luftblasen erzeugt, die so eine möglichst große Kontaktfläche bilden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch eingebauten Glasfilter wird der eingeleitete Gasstrom in kleine Blasen geteilt Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Reaktionen zwischen Gasen und Flüssigkeiten, Reinigung von Gasgemischen, Filtrieren, Ausführung mit seitlich oder gerade montiertem Filternapf verfügbar. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Durchmesser: | 6 mm | Porengröße: | 2 | Verpackungsvolumen: | 0,001743m³ | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,034 kg | Nettogewicht: | 0,013 kg | Ursprungsland: | Ungarn |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterplatte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 32,02* | € 42,88* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 30,99* | € 43,24* | | | | Lager 340 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 41,29* | € 47,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 237,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|