Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Replication System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-250393
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     250393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterial (sonstiges, nich...
Nunc™ Replication System Abmessungen (L x B x H): 121,6 x 83,3 x 135,4 cm (4,79 x 3,28 x 5,33 in.) Material: Eloxiertes Aluminium mit Edelstahlnadeln Höhe (metrisch): 135,4 mm Länge (angloamerikanisch): 4,79 in. Länge (metrisch): 121,6 mm Höhe (angloamerikanisch): 5,33 in. Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Breite (angloamerikanisch): 3,28 in. Breite (metrisch): 83,3 mm Format: 384 Nadeln Produkttyp: Nunc™ Replikationssystem Plate Compatibility: 96/384-Well-Mikrotiterplatte Unit Size: Case of 1
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
135,4 mm
Länge:
121,6 mm
Breite:
83,3 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,540 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.031,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.297,95*
€ 6.304,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.232,31*
€ 6.226,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.101,02*
€ 6.070,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.057,26*
€ 6.018,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.031,56*
€ 5.987,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.