Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Mikrotiterplattendeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-250002
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     250002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Nunc™ Mikrotiterplattendeckel Abmessungen (L x B x H): 5 x 3.35 x 0.33 in. (127 x 85 x 8.34 mm) Anzahl Wells: 384/1536 Höhe (metrisch): 8.34 mm Länge (angloamerikanisch): 5 Zoll Länge (metrisch): 127 mm Kondensationsringe: Nein Höhe (angloamerikanisch): 0,33 in. Anzahl pro Karton: 60 Anzahl pro Packung: 20 Abmessungen (L x B): 5 x 3,35 in. (127 x 85 mm) Verdunstungsbarriere: Nein Breite (angloamerikanisch): 3.35 Zoll Breite (metrisch): 85 mm Produkttyp: Universaldeckel Produktlinie: Nunc™ Haftmittel: Keine Temperaturbereich (metrisch): -20°bis +80 °C Wellform: Alle Well-Formen Plate Compatibility: Alle Mikrotiterplatten Abgeschrägte Ecken: Nein Unit Size: Case of 60
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
Höhe:
8,34 mm
Länge:
127 mm
Breite:
85 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,690 kg
Verpackungsvolumen:
0,015 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikrotiterplatte 384 well, mikroplatte, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.