Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Präparatenglas, mit eingeschliffenem Knopfdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-242093907
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     242093907
EAN/GTIN:
     4032051028012
Suchbegriffe:
Präparatenglas
duran präparatenglas
DURAN® Präparatenkasten, mit Knopfdeckel, Ø 162 x 203 mm Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritte im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Ausstellungsgläser und Präparatekästen dienen zur Aufbewahrung und Lagerung von Materialien und finden oft in Ausstellungen Anwendung. Hier können die gezeigten Objekte konserviert und anschließend betrachtet werden ohne diese zu berühren. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch eingeschliffenen Deckel Durch den Knopf kann der Deckel leicht geöffnet werden Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Ausstellung von Präparaten, Lagerung und Transport
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Durchmesser:
157 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Höhe:
203 mm
Inhalt:
4000 ml
Verpackungsvolumen:
8.939 l
Transporttemperatur:
Standard
Lagertemperatur:
Standard
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
2,733 kg
Nettogewicht:
2,578 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Präparateglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 161,92*
€ 185,28*
Frei Haus
ab € 152,36*
€ 193,78*
Lager 340
Frei Haus
ab € 207,82*
€ 238,73*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 207,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.