Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Präparatenglas, mit eingeschliffenem Knopfdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-242090207
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     242090207
EAN/GTIN:
     4032051027893
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Präparatenglas
duran präparatenglas
glasflaschen
DURAN® Präparatenkasten, mit Knopfdeckel, Ø 65 x 63 mm Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritte im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Ausstellungsgläser und Präparatekästen dienen zur Aufbewahrung und Lagerung von Materialien und finden oft in Ausstellungen Anwendung. Hier können die gezeigten Objekte konserviert und anschließend betrachtet werden ohne diese zu berühren. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch eingeschliffenen Deckel Durch den Knopf kann der Deckel leicht geöffnet werden Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Ausstellung von Präparaten, Lagerung und Transport
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Inhalt:
125 ml
Durchmesser:
65 mm
Höhe:
63 mm
Verpackungsvolumen:
0,00845m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,237 kg
Nettogewicht:
0,22 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Präparateglas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 40,989*
€ 46,459*
10
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 49,16*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 52,76*
€ 95,27*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.