Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Dose, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-242084105
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     242084105
EAN/GTIN:
     4032051027855
Suchbegriffe:
Glasdosen
duran glasdose
glasdosen
DURAN® Dose, mit Deckel, Ø 80 x 50 mm Zur Lagerung von Substanzen und Materialien nutzt man idealerweise Gefäße, die man verschließen kann. So können Substanzen und Materialien vor nicht gewünschten Einwirkungen geschützt werden. Diese Gefäße sind in unterschiedlichen Formen wie z.B. Dosen, Zylindern oder Kästen erhältlich. Die Wahl des Gefäßes erfolgt gemäß der Anwendung und/oder Beschaffenheit des Materials. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit Deckel für sichere Lagerung und Transport Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Lagerung und Transport
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,175 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Durchmesser:
80 mm
Höhe:
50 mm
Verpackungsvolumen:
0,00635m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,158 kg
Nettogewicht:
0,148 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Dose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 12,95*
ab € 40,96*
€ 55,20*
€ 14,90*
ab € 39,23*
€ 58,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 62,02*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 53,08*
€ 98,83*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.