Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrification Inhibitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2418642
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     2418642
EAN/GTIN:
     4049991038384
Suchbegriffe:
BSB-Eigenkontrollmessung
BSB-Messgerät
BSB-Messsystem
Nitrifikationshemmer
Nitrifikationshemmstoff (N-ATH), 50 ml
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,039 m
Verpackungsbreite:
0,025 m
Verpackungshöhe:
0,088 m
Haltbarkeit (Tage):
183
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,060 kg
Nettogewicht:
0,060 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Nitrifikationshemmstoff, bsb messgerät, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 24,19*
€ 34,38*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 24,12*
€ 34,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.