| |
|
| Artikel-Nr.: 340-2410120 Herst.-Nr.: 241-0120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| I-Chem™ Braunglas-Verpackungsgerät mit weitem Hals und Verschluss Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm-, Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, die vor Licht geschützt werden müssen. Fassungsvermögen: 4 oz., 120 mL Kapazität (metrisch): 120 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Zertifizierungsparameter: Semi-VOA, pesticides, PCBs, metals Beschreibung: Amber Glass Packer Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1.13 in. Anzahl pro Karton: 12 Ersatzverschluss: B167-3800BL Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.12 in. Füllstand: Processed Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 4.7 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 140 mL Zertifizierung/Konformität: Certified and Processed jars meet or exceed EPA performance based standards for semi-volatile organics, pesticides, PCB's and metals analysis; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 38-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Closed-top Cap Höhe (angloamerikanisch): 3.74 in. Öffnung: Wide Unit Size: Case of 12 Weitere Informationen: | | Halsart: | Weithals | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 1,670 kg | Verpackungsvolumen: | 0,005 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| |