Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarze und weiße Nunc™ F96 MicroWell™ Mikrotiterplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-237107
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     237107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Schwarze und weiße Nunc™ F96 MicroWell™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Format: Standard Deckel: Mit Deckel Array: 8 x 12 Verpackung: 160 Kartons Produkttyp: Mikrotiterplatte Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: Flach Anzahl pro Karton: 160 Anzahl pro Packung: 10 Unit Size: Case of 160
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Bodenform:
flach
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polystyrol (PS)
Farbe:
Schwarz
nutzbares Volumen:
50 bis 250 ml ml
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
11,680 kg
Verpackungsvolumen:
0,056 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, Polystyrolplatte, mikroplatte 96 well, polystyrolplatte, MicroWell Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28425*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 2,70425*
€ 3,21806
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,68425*
€ 3,19426
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,63425*
€ 3,13476
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 2,58425*
€ 3,07526
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 2,28425*
€ 2,71826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.