Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2341S
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     234-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
Transferpipette
Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze Saugvolumen (metrisch): 4.8ml Beschreibung: Feine Spitze, große Transferpipette mit Kugelspitze, 5,8 ml Tropfen/ml: 45 Skala: Nein Verpackungsart: Einzeln verpackt 400/Paket 8 Pakete/Karton 3200/Karton Volumen (metrisch): 8.7mL Typ: Samco™ Transferpipetten (Feinspitze) Einwegprodukt: Ja Unit Size: Case of 3200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
12,610 kg
Verpackungsvolumen:
0,138 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 1.600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3200 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1600000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.