Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-234
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
Transferpipette
Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze Saugvolumen (metrisch): 4.8ml Beschreibung: Feine Spitze, große Transferpipette mit Kugelspitze, 5,8 ml Sterilität: Unsteril Tropfen/ml: 45 Skala: Nein Verpackungsart: Großpackung 400/Pk. 10 Pk./Kt. 4000/Kt. Volumen (metrisch): 8.7mL Typ: Transferpipette mit dünner Spitze Einwegprodukt: Ja Unit Size: Case of 4000
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6,1 mm
Nennvolumen:
0,0087 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Sterilität:
Nein
Skalenteilung:
No
Länge:
147 mm
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
7,840 kg
Verpackungsvolumen:
0,099 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.