Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-233
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
Transferpipette
Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze Saugvolumen (metrisch): 3.3 ml Beschreibung: Verlängerte dünne Spitze, Transferpipette mit großem Ball, 5,4 ml Außendurchmesser (metrisch): 3 mm Sterilität: Unsteril Tropfen/ml: 50 Skala: Nein Verpackungsart: Großpackung 250/Pk. 8 Pk./Kt. 2000/Kt. Volumen (metrisch): 5 ml Länge (metrisch): 15.3 cm Typ: Transferpipette mit dünner Spitze Einwegprodukt: Ja Unit Size: Case of 2000
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Sterilität:
Nein
Skalenteilung:
No
Länge:
104 mm
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
3,100 kg
Verpackungsvolumen:
0,040 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.