Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(IVD) EBA 270 Kleinzentrifuge, ungekühlt, mit Ausschwingrotor, 6-fach, mit den b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2300
Hersteller:
     Hettich Zentrifugen
Herst.-Nr.:
     2300
EAN/GTIN:
     04050674057615
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Tischzentrifuge
laborzentrifuge
(IVD) EBA 270 Kleinzentrifuge, ungekühlt, mit Ausschwingrotor, 6-fach, mit den beiden Adaptersets 2331-6 und 2333-6, 200 - 240 V 1~, 50 - 60 Hz
Weitere Informationen:
Verpackungshöhe:
0,36 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungstiefe:
0,48 m
Nettogewicht:
41,500 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 974,70*
€ 1.198,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.133,73*
€ 1.245,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.290,52*
€ 1.416,47*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.581,00*
€ 1.743,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.743,10*
€ 2.074,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,23*
€ 2.049,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,01*
€ 1.977,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,43*
€ 1.931,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,00*
€ 1.881,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.581,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reger Medizintechnik
92024
ab € 69,96*
Sonstiges
Reger Medizintechnik
92018
ab € 71,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.