Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryobox beschichtet aus Karton, weiß, 136x136x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22902
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-2902
EAN/GTIN:
     4058072069438
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryoboxen aus karton
cryobox
Die Kryobox ist aus kältebeständigem, beschichtetem Karton gefertigt. Somit ist diese Kartonbox zur Probenlagerung bei Tiefsttemperaturen von bis zu -86°C geeignet. Durch die Nutzung unterschiedlicher Ratsereinsätze kann die Kryobox auch als Aufbewahrungsbox flexibel in Ihrem Labor eingesetzt werden. Maße: 136 x 136 x 100 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Karton
Höhe:
100 mm
Tiefe:
136 mm
Breite:
136 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: neolab kryoboxen, Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
neoLab
2-2703
ab € 3,24*
Zubehör
neoLab
2-2708
ab € 3,24*
Zubehör
neoLab
2-2892
ab € 3,24*
Zubehör
neoLab
2-2707
ab € 3,24*
Zubehör
neoLab
2-2705
ab € 3,24*
Zubehör
neoLab
2-2704
ab € 4,39*
Zubehör
neoLab
2-2706
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.