Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryobox beschichtet aus Karton, weiß, 136x136x20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22890
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-2890
EAN/GTIN:
     4058072069322
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryoboxen aus karton
cryobox
Die Kryobox für PCR-Gefäße ist aus kältebeständigem, beschichtetem Karton gefertigt. Die Kryobox ist aus kältebeständigem, beschichtetem Karton gefertigt. Somit ist diese Kartonbox zur Probenlagerung bei Tiefsttemperaturen von bis zu -86°C geeignet. Durch die Nutzung unterschiedlicher Ratsereinsätze kann die Kryobox auch als Aufbewahrungsbox flexibel in Ihrem Labor eingesetzt werden. Maße: 136 x 136 x 20 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Karton
Höhe:
20 mm
Tiefe:
136 mm
Breite:
136 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: neolab kryoboxen, Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.