Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluß 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2252706071
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     2252706071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubverschluss
Schraubkappe
Verschluß 32mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,006 kg
Farbe:
Natur
Gewinde Nenndurchmesser:
32 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1988*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.