Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluß 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2252706061
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     2252706061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubverschluss
Schraubkappe
Verschluß 28mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,006 kg
Farbe:
Natur
Gewinde Nenndurchmesser:
28 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.