Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen 3 Etagen, 46 x 61 x 86 cm, lichte Höhe 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22150
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-2150
EAN/GTIN:
     4058072059897
Suchbegriffe:
Labortransportwagen
Laborwagen
laborwagen 3 etagen
labortransportwagen
Rollwagen aus hoch dichtem Polyethylen, ideal für Labor und Praxis. hoch belastbar bis 70 kg elektrisch nicht leitfähig stoßsicher leicht zu reinigen ohne scharfe Kanten und Ecken einfache Montage (Gummihammer inkl.) Oberboden mit integrierten Handgriffen 4 Lenkrollen mit 10 cm Ø (2 Stück feststellbar) Grundmaße: 46 x 61 cm (T x B) Farbe: grau

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 624,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,35*
€ 856,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,90*
€ 850,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,20*
€ 840,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,52*
€ 809,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,94*
€ 743,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.