Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(IVD) MIKRO 220 R Mikroliterzentrifuge, gekühlt, ohne Rotor, 200 - 240 V 1~, 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2205_117
Hersteller:
     Hettich Zentrifugen
Herst.-Nr.:
     2205
EAN/GTIN:
     04050674040273
Suchbegriffe:
Ausschwingrotor
Laborzentrifuge
Mikroliterzentrifuge
Kühlzentrifuge
(IVD) MIKRO 220 R Mikroliterzentrifuge, gekühlt, ohne Rotor, 200 - 240 V 1~, 50 Hz
Weitere Informationen:
Kühlaggregat vorhanden:
Ja
Verpackungshöhe:
0,413 m
Verpackungsbreite:
0,454 m
Verpackungstiefe:
0,764 m
Nettogewicht:
20,500 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Standkühlzentrifuge, Tischzentrifuge, mikroliterzentrifuge, Mikrozentrifuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.177,07*
€ 5.041,10*
Lager 340
Frei Haus
ab € 6.742,33*
€ 7.212,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.212,03*
€ 8.582,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.149,59*
€ 8.508,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.903,79*
€ 8.215,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.794,10*
€ 8.084,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.742,33*
€ 8.023,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.742,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.