Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtiter™ 96-Well Mikrotiterplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2205
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Microtiter™ 96-Well Mikrotiterplatten Bindungseigenschaft: Hydrophob Format: Standard Deckel: Ohne Deckel Array: 8 x 12 Verpackung: 50 Kartons, 10 Packungen Produktlinie: Microtiter™ Produkttyp: Mikrotiterplatte Volumen (metrisch) Well: 400 μl Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: U Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 10 Menge: 50 St./Packung Wellformat: U96 Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Bodenform:
rund
Anzahl Probenpositionen:
96
Farbe:
Transparent
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,410 kg
Verpackungsvolumen:
0,013 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, MicroWell Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.