Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Sedimentiergefäß, nach Imhoff, graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-214015403
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     214015403
EAN/GTIN:
     4032051011021
Suchbegriffe:
Sedimentiergefäß
Sedimentiertrichter
sedimentiergefäß
DURAN® Sedimentiergefäß, nach Imhoff, graduiert, 1000 ml Die Sedimentationsanalyse und so die Bestimmung der Wasserqualität z.B. in Abwasser und Regenwasser ist eine wesentliche Thematik in der Umweltanalytik. Aufgrund ihrer einfachen Handhabung werden für die Sedimentationsanalyse meist kegelförmige Sedimentiergefäße nach Imhoff (mit Graduierung) verwendet. Aus einer Suspension setzen sich Partikel unterschiederlicher Größe mit der Zeit am Gefäßboden ab und eine quantitative Auswertung kann durchgeführt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Nach Imhoff Ringmarke bei 1000ml Skaleneinteilung und Fehlergrenzen siehe Tabelle Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Sedimentation, Quantifizierung von sich absetzenden Feststoffen aus einer Suspension, Analyse der Wasserqualität in Bezug auf Schwebstoffe, Wasseranalytik (Abwasser)
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
1 l
Verpackungsvolumen:
0,030025m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,683 kg
Nettogewicht:
0,629 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 77,664*
€ 86,864*
10
Frei Haus
ab € 73,24*
€ 90,15*
4 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 106,02*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 111,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.115,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.