| |
|
| Artikel-Nr.: 340-213412807 Herst.-Nr.: 213412807 EAN/GTIN: 4032051008755 |
| |
|
| | |
| DURAN® Büchner-Trichter, 125 ml Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Büchnertrichter sind Zylinder mit einer eingearbeiteten großporigen Siebplatte. Ohne ein zusätzliches Filterpapier ist lediglich eine Grobfiltration möglich. Auch Büchnertrichter können in einer Vakuumfiltration Anwendung finden. Das angelegt Vakuum beschleunigt die Filtration. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Schlitzsiebnutsche dient als Träger von Membran- und Papierfiltern Aus DURAN® Glas mit den bewährten Eigenschaften, wie chemische Resistenz und hohe Temperaturwechselbeständigkeit Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Qualitative Analyse und präparative Chemie, Grobfiltration (ohne zusätzliches Filterpapier), Filtration bei vermindertem Druck, Filtrieren Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Verpackungsvolumen: | 0,001221m³ | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Nennvolumen: | 0,125 l | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,16 kg | Nettogewicht: | 0,09 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 78,72* | € 93,87* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 66,87* | € 97,92* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,29* | € 105,82* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 101,53* | € 120,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|