Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette ''ion'' Typ SS, ultrafeine Spitze, 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-20219
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-0219
EAN/GTIN:
     4058072047962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisionspinzette spitz gerade
Für mehr Hygiene an sensiblen Arbeitsplätzen! Die Spezialbeschichtung setzt antimikrobiell wirksame Silber-Ionen frei, die Bakterien, Keime und andere Krankheitserreger neutralisieren. Dabei werden keine Resistenzen erzeugt. Traditionelle Handwerkskunst aus der Schweiz, aus hochwertigem Edelstahl, antimagnetisch und säurefest. Jede Pinzette wird einzeln unter der Lupe geprüft.
Weitere Informationen:
Pinzettenspitzen Form:
spitze Form
Gesamtlänge:
135 mm
Material:
Edelstahl

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, präzisionspinzette spitz, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
neoLab
2-0210
ab € 39,71*
Sonstiges
neoLab
2-0211
ab € 41,52*
Sonstiges
neoLab
2-0212
ab € 36,72*
Sonstiges
neoLab
2-0213
ab € 39,66*
Sonstiges
neoLab
2-0215
ab € 39,36*
Sonstiges
neoLab
2-0214
ab € 39,71*
Sonstiges
neoLab
2-0216
ab € 45,97*
Sonstiges
neoLab
2-0217
ab € 46,08*
Sonstiges
neoLab
2-0218
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.