Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Beh., PVC braun, 200 ml, f. Orig.Verschl., o.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000084596
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000084596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
kautex weithalsbehälter 200 ml
weithalsbehälter pvc
WH-Beh., PVC braun, 200 ml, f. Orig.Verschl., o.V.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,053 kg
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennvolumen:
0,2 l
Farbe:
Braun
Höhe:
98,5 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter kautex, Vierkantflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
288
Frei Haus
ab € 1,0954*
€ 1,3054*
5 Tage
223
1
€ 12,95*
ab € 0,71*
€ 1,41*
1
€ 18,90*
ab € 0,74*
€ 1,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 288 Stück
€ 1,3054*
€ 1,55343
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0954*
€ 1,30353
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,0954* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 288 Stück
Mindestbestellmenge: 288 Stück ( entspricht € 375,9552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000084480
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.