Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Behälter, PETG klarsicht., 100 ml, vierk., o.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000074372
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000074372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter kautex 100ml
weithalsbehälter kautex
WH-Behälter, PETG klarsicht., 100 ml, vierk., o.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Belgien
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Farbe:
Glasklar
Höhe:
71 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter 100ml, Vierkantflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
480
Frei Haus
ab € 0,8739*
€ 1,0539*
5 Tage
407
1
€ 12,95*
ab € 0,56*
€ 1,13*
1
€ 18,90*
ab € 0,57*
€ 1,33*
3 Tage
24
24
Frei Haus
ab € 0,9625*
€ 1,64584*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 1,0539*
€ 1,25414
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8739*
€ 1,03994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Mindestbestellmenge: 480 Stück ( entspricht € 505,872* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070751
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.