Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Behälter, PVC klarsichtig, 200 ml, vierk., o.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000070597
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
kautex weithalsbehälter 200 ml
WH-Behälter, PVC klarsichtig, 200 ml, vierk., o.Verschl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,018 kg
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennvolumen:
0,2 l
Höhe:
87 mm
Farbe:
Glasklar

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter pvc, weithalsbehälter kautex, Vierkantflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3274
pro Stück
€ 12,95*
ab € 0,67*
€ 1,35*
pro Stück
€ 18,90*
ab € 1,04*
€ 2,02*
Lager 340
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,1417*
€ 2,1917*
2 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 26,23*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1917*
€ 2,60812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7617*
€ 2,09642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5217*
€ 1,81082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4217*
€ 1,69182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3617*
€ 1,62042
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1417*
€ 1,35862
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070752
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.