Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inoLab® pH 7310P BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1AA320P
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1AA320P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Komfortables, menügesteuertes pH/mV Labormessgerät (BNC) für Messungen/Dokumentation nach GLP/AQS, mit eingebautem Thermodrucker. Einzelgerät mit Universalnetzteil, Stativ, Bedienungsanleitung, CD-ROM mit Software und USB-Kabel.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,295 m
Verpackungsbreite:
0,405 m
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsvolumen:
0,01792125 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
3,66 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.192,84*
€ 1.574,92*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.485,96*
€ 1.577,94*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.577,94*
€ 1.877,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,10*
€ 1.867,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,10*
€ 1.814,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,75*
€ 1.783,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,96*
€ 1.768,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.