Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inoLab® pH 7310 SET 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1AA314
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1AA314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Komfortables, menügesteuertes pH/mV Labormessgerät (DIN) für Messungen/Dokumentation nach GLP/AQS. Im Set inklusive kombinierter pH-Elektrode. Für Netz- und Batteriebetrieb. Gerät mit Universalnetzteil, Stativ, Bedienungsanleitung, pH-Elektrode SenTix® 81
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,295 m
Verpackungsbreite:
0,405 m
Verpackungshöhe:
0,145 m
Verpackungsvolumen:
0,017323875 m³
Reg. Markenzeichen:
SenTix ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,97 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.016,82*
€ 1.338,58*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.257,29*
€ 1.341,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,17*
€ 1.595,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,60*
€ 1.588,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,68*
€ 1.545,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,90*
€ 1.518,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,29*
€ 1.496,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1.257,29* pro Satz)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.