Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inoLab® pH 7310P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1AA310P
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1AA310P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Komfortables, menügesteuertes pH/mV Labormessgerät (DIN) für Messungen/Dokumentation nach GLP/AQS, mit eingebautem Thermodrucker. Einzelgerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,295 m
Verpackungsbreite:
0,405 m
Verpackungshöhe:
0,145 m
Verpackungsvolumen:
0,017323875 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
3,62 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.194,87*
€ 1.566,79*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.486,63*
€ 1.569,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,80*
€ 1.868,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,86*
€ 1.853,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,28*
€ 1.805,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,68*
€ 1.777,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.486,63*
€ 1.769,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.