| |
|
| Artikel-Nr.: 340-1AA114 Herst.-Nr.: 1AA114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einfaches, leicht bedienbares pH/mV Labormessgerät (DIN) für Routinemessungen, im Set inklusive kombinierter pH-Elektrode. Für Netz- und Batteriebetrieb. Gerät mit Universalnetzteil, Stativ, Bedienungsanleitung, pH-Elektrode SenTix® 81, Puffer 4, 7 und 10 Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,295 m | Verpackungsbreite: | 0,405 m | Verpackungshöhe: | 0,145 m | Verpackungsvolumen: | 0,017323875 m³ | Reg. Markenzeichen: | SenTix ® | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 2,75 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor-ph-meter wtw, din buchsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 778,50* | € 931,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 819,97* | € 976,33* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 960,47* | € 1.027,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 960,47* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|