Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inoLab® pH 7110 SET 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1AA112
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     1AA112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Einfaches, leicht bedienbares pH/mV Labormessgerät (DIN) für Routinemessungen, im Set inklusive kombinierter pH-Elektrode. Für Netz- und Batteriebetrieb. Gerät mit Universalnetzteil, Stativ und Bedienungsanleitung, pH Elektrode SenTix® 41, Puffer 4, 7 und
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,295 m
Verpackungsbreite:
0,405 m
Verpackungshöhe:
0,145 m
Verpackungsvolumen:
0,017323875 m³
Reg. Markenzeichen:
SenTix ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,72 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 741,29*
€ 804,51*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,62*
€ 908,49*
Lager 340
Frei Haus
ab € 932,44*
€ 1.000,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,33*
€ 1.190,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,79*
€ 1.170,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,08*
€ 1.142,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,90*
€ 1.123,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,44*
€ 1.109,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 932,44* pro Satz)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.